CLUB.J
CLUB.Jの 除草具
CLUB.Jの 草削り
草抜きカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50955634
品番
720086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
壁際、隙間の雑草刈りに。雑草を根元から刈り取る。
全長(mm)
約185
用途
壁際、隙間の雑草刈り等
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
約80
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。ご使用後は汚れや水気を完全にふき取ってください。