CLUB.J
CLUB.Jの その他作業工具
CLUB.Jの ピンセット
草抜きピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50955652
品番
720084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
全長(mm)
約115
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
用途
小さな雑草抜き
幅(mm)
約30
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。ご使用後は汚れや水気を完全にふき取ってください。