ステンガーデン花鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50955695 品番725507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。

全長(mm)約175 用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE 質量(g)約110 切断能力(mm)(目安)6以下 使用目的切り、収穫、生け花 切断対象果実、枝、盆栽、芽
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。針金、銅線、金属板など生木以外のものを切らないでください。枝は直角に切るより刃の根元で斜めに切るほうが抵抗が少なく楽に切れ、刃欠け防止にもなります。無理な切り方、コジるような切り方は刃欠けを生じます。切断能力は、季節や木の種類、状態によって変化しますのでご注意ください。火のそば、直射日光下、閉め切った車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形・変色・錆び・劣化の恐れがあります。使用後は汚れや水気を取り、刃の表裏に油を塗布し、時々は、かしめの部分に油を1〜2滴垂らしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする