CLUB.J
CLUB.Jの 鋏
CLUB.Jの 剪定鋏
フッ素剪定鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50955783
品番
725656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
全長(mm)
約200
切断能力(mm)
(目安)12以下
用途
芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等
材質
刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC
使用目的
収穫、枝切り、生け花、芽切り
切断対象
果実、盆栽
注意
※針金、鋼線、金属板など生木以外のものを切らないでください。枝は直角に切るより刃の根元で斜めに切るほうが抵抗が少なく楽に切れ、刃欠け防止にもなります。切断能力は、季節や木の種類、状態によって変化しますのでご注意ください。火のそば、直射日光下、閉め切った車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形・変色・サビ・劣化の恐れがあります。使用後は汚れや水気を取り、刃の裏表に油を塗布し、時々はかしめの部分に油を1〜2滴垂らしてください。