曜日別特売
MX-5 ペイントミキサー アークランドサカモト 50956194

MX-5 ペイントミキサー アークランドサカモト 50956194
MX-5 ペイントミキサー アークランドサカモト 50956194

ペイントミキサー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード50956194品番MX-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

700mmのロングサイズで強力撹拌。

用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
注意
※ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。ロックチャックに取り付ける場合は、ロックがかかっているか確認してください。引火性の液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956194
2025-03-01
用途: 液肥を作るときに使用しています。
島工業サービス業

しっかり撹拌できて大変満足しています。
作りもしっかりしているので長持ちしそうです。

対象商品 : 50956194
2021-08-21
用途: 農薬散布時
まさとふぁーむ農・林・水産業

正直、どうかなと思いながら買ってみましたが、
今日使ってみてびっくり。
農薬混ぜるのに使いましたが、素早く綺麗にそして楽に混ぜれました。

対象商品 : 50956194
2018-12-02
用途: 塗装作業で使用
その他業種

シャフトが長く便利なのですが、逆に長すぎシャフトにブレが出る。特に最初に一斗缶をかき回すとき重くおどんだペイントの時に顕著。一斗缶には少し長すぎるかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする