アークランドサカモト
アークランドサカモトの 電動工具・充電工具アクセサリー
アークランドサカモトの 撹拌
アークランドサカモトの ペイントミキサー
ペイントミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50956203
品番
MX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スパイラルタイプで強力撹拌。
全長(mm)
300
ブレード径(Φmm)
60
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min
-1
)
約200〜700
材質
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
用途
撹拌用ペイントミキサー
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
注意
※ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。ロックチャックに取り付ける場合は、ロックがかかっているか確認してください。引火性の液体には使用できません。