アークランドサカモト
アークランドサカモトの マーキング用品
アークランドサカモトの マーキングテープ
サインテープ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50956264
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象を目立たせる、目印用のテープ
テープ幅(mm)
約30
テープ長さ(m)
約50
テープ厚さ(mm)
0.09
用途
工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
材質
PVC
色
ピンク
質量(g)
約162
注意
※本品は粘着性はありません。直射日光・高温多湿な場所は避けて保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50956264
-
44715188
-
サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク
WIZ'A
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました