アークランドサカモト
アークランドサカモトの マーキング用品
アークランドサカモトの マーキングテープ
サインテープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
50956273
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象を目立たせる、目印用のテープ
テープ幅(mm)
約30
テープ長さ(m)
約50
テープ厚さ(mm)
0.09
用途
工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
材質
PVC
色
ピンク
質量(g)
約162
注意
※本品は粘着性はありません。直射日光・高温多湿な場所は避けて保管してください。