チュー・ハウス型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50956377 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。

用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。) 材質スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)約195 高さ(mm)約124 質量(g)約368 奥行(mm)約260
注意
※エサを取付ける際、取っ手がカギ手から外れないように注意してください。(ケガ防止の為)「仕掛け棒」は微調整してから、取っ手にセットしてください。「仕掛け」をセットする際、仕掛け棒の「カギ手」を取っ手に奥深く掛けないようご注意ください。(「カギ手」が外れず扉が開いたまま閉まらない場合があります。)「仕掛け」をセット後、突然仕掛けが外れる場合があり、大変危険ですので扉部分には絶対に手を触れないでください。ネズミは警戒心が強い為、なかなか「仕掛け」にかからない事があります。このような場合は、設置場所を変えて、通り道と思われる付近に再度設置してください。組み立ては工具を使用し、「組立・エサ取付」の際は鉄板や線材の先端等でケガをしないよう手袋を着用し十分に注意してください。幼児・お子様には触れさせないでください。目的以外の使用は絶対にしないでください。エサの腐食・カビに注意し、定期的に取り替えてください。(古いエサは捕獲効果が薄れます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
くまねずみには粘着版の方が良い様です
狭山博愛病院 様

くまねずみには適さないようです。学習能力が高いのと用心深いので、
なんどか安全に食べさせてからでないと捕獲は難しいようです

対象商品:
50956377
2023-10-30
用途:
水回り作業場。
農・林・水産業

餌はソーセージを使い、ほぼ毎回捕獲しています。
床板と金網を固定する仕組みが多少貧弱と思います。
スライドする両側の金網の接着が弱く数回使用でバラけた物もありました。

対象商品:
50956377
2023-08-30
用途:
ネズミ駆除

購入後最初にセットする際にばねが折れました。役立たずです。

2人が参考にしています
対象商品:
50956377
2023-02-19
用途:
台所、天井裏に設置した
農・林・水産業

商品が届いて直ぐに組み立てて設置したところ、あくる日の朝にはネズミが入っていて直ぐにやくだちました。ネズミの行動している音がしなくなりました。今後は、農業倉庫、作業場などにも活用します。
 扉を開ける輪が少し取り付けしずらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50956377
2023-04-30
用途:
ねずみ捕り

これ作った人、馬鹿なんですかね? 扉を閉じるキックスプリングごと塗料が厚塗りしてあって、スプリングが塗料で固められてて機能しません。最初気付かずに扉を開けたら、スプリングの巻き部分が動かないためアーム部分で塑性変形し、一発で使い物にならなくなりました。

MADE IN CHINAとはなっていますが、販売元も品質チェックすら出来ていないんですかね。100均商品以下の品質です。モノタロウさんもこんな商品の取り扱いはやめた方がいいと思いますよ。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする