アークランドサカモト
反射安全タスキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シルバー
イエロー
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50956395
品番
292514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。
サイズ
フリー
材質
塩化ビニール・ナイロン
色
シルバー
テープ幅(mm)
70
有効距離(m)
80~150