反射安全ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50956465 品番 292507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

視認性が良い、反射距離80〜150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。大きめサイズの、XLサイズ。

サイズXL 材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン ネイビー×シルバー テープ幅(mm)70 有効距離(m)80〜150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50956447
2022-10-31
用途:
測量、交通量調査
サービス業

交通量調査に使用しました。お値段が安かったので試しに購入してみました。
XLと大き目を購入しましたが、「大は小を兼ねる」で防寒具の上に余裕でつける事が出来たので非常に良かったです。色もオレンジに黄色でしたので、目立ち安心して作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする