アークランドサカモト
アークランドサカモトの 安全ベスト・タスキ
アークランドサカモトの 安全ベスト
アークランドサカモトの ベスト型 安全ベスト
反射安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50956483
品番
292504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
視認性が良い、反射距離80〜150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。
サイズ
フリー
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
色
オレンジ×イエロー
テープ幅(mm)
70
有効距離(m)
80〜150