ブラック・角型ハウス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50956535 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。

幅(mm)145 奥行(mm)225 高さ(mm)100 質量(g)約298 材質スチール(ニッケルカラーメッキ) 用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
注意
※エサを取り付ける際、取手をしっかりと押さえ「仕掛け」が外れないよう十分注意してください。「仕掛け」をセット後、当品を移動する場合は、突然「仕掛け」が外れる場合があり危険ですので扉部分には絶対に触れないでください。エサの取付けや当品の移動の際、線材等でケガをしないよう手袋等を着用し、十分に注意し作業してください。ネズミは警戒心が強い為、なかなか「仕掛け」にかからない事があります。このような場合は、設置場所を変えてください。通り道と思われる付近に設置してください。ネズミ以外の小動物の捕獲はできません。目的以外の使用は絶対にしないでください。幼児・お子様には触れさせないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
自宅の両側飲食店の近く、公園からやってくるねずみ対策

かごの色は黒がいいと思います。以前使用したときも黒く塗装してありました。
ステンレスの塗装がないとうまく引っかかりません。
えさは、パンを取り付けました。バネが強いですが、うまく設置すれば問題無く使用できます。向きを変えて二つ並べました。進入経路に超音波対策をしていましたが、室内の暖房の為ウレタンのシートを引いていました。超音波対策が吸収されて、すり抜けたねずみが引っかかりました。えさはボロボロでしたが、うまく中で騒いでいました。少し箱が動くので両側から押さえるといいと思います。

対象商品:
50956544
2024-10-09
用途:
ねずみ捕獲
農・林・水産業

倉庫で保管している漁業資材がねずみにかじられたので捕獲用に購入しました。以前、ホームセンターで購入したことのあるカゴと同じです。この商品は一番いいと思います。餌はホームセンターで購入した品が一番食いつきが良く、確実に捕獲出来ます。餌も販売していただけたらいいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
50956535
2023-08-17
用途:
ネズミ取り
小島丸 様 (農・林・水産業)

さっそく使用したら翌日にはネズミ確保出来ました
使い方もシンプルで使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
50956535
2022-11-20
用途:
ネズミ捕り
白山温泉 様 (サービス業)

結論から言いますと設置してすぐに捕獲できたので、購入して良かったです。
ただ、思っていたよりも小さかったです。実際、小さめのネズミでしたが、足が扉から出るような状態で捕まっていました。大き目のタイプを二つ購入予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
50956535
2022-11-17
用途:
ネズミ捕り
白山温泉 様 (サービス業)

結論から言いますと設置してすぐに捕獲できたので、購入して良かったです。
ただ、思っていたよりも小さかったです。実際、小さめのネズミでしたが、足が扉から出るような状態で捕まっていました。大き目のタイプを二つ購入予定です。

対象商品:
50956535
2021-08-03
用途:
家のねずみを捕るため

置く場所や餌の巧拙、またねずみの個性もあると思われますのでこの製品の問題とも言えませんが、数個置いて5ヶ月経ってもかからず、最近になって脚付きの棚(最下段の下の隙間高さが数cm)やテレビ台の下の床に平らな粘着ボードを敷き詰めてみたら数日でかかりました。粘着ボードも折り目で折ってトンネル状にしたものには全くかからなかったので、あちらにとって見慣れない「建物」が出現すると警戒するようです。しかしねずみの個性もありそうなのでたまたまかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
50956535
2022-05-04
用途:
倉庫のネズミ捕り
運輸・通信業

価格は安いですがとっても使いやすいです。
また使わせてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
50956535
2021-01-11
用途:
家のねずみを捕るため
株 イーグル 様 (建設業・工事業)

商品を購入して 3日目にてねずみを捕まえる事が出来ました
色が黒くばねが強くてとても良い商品です

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする