アークランドサカモト
アークランドサカモトの ドライバー/ビット
アークランドサカモトの ドライバー
アークランドサカモトの 電工ドライバー
ボルドラ 細軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50956605
品番
ARC-7710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
5mm
先端刃幅(mm)
5
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
用途
細軸電設用ドライバー
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
約245
質量(g)
約86
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
約40
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※ネジのサイズに合ったドライバーをご使用ください。ハンマーで叩いて衝撃を与えないでください。ドライバーはバールやタガネのように使わないでください。