ロック付メジャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50956824 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル テープ幅(mm)19 仕様JIS付1級 イエロー
注意
※テープのエッジで手をきる恐れがありますのでご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50956806
2023-11-04
用途:
採寸

使用開始初日の数回のテープ出し入れでテープが斜めになり手動出し入れしか出来なくなった。

対象商品:
50956806
2023-06-11
用途:
現場での、採寸等

ポケットに入れておいても、邪魔にならず、大きさが、良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする