セミロングソケットビット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50957025 品番GTMS-B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。

呼び寸法(mm)21 全長(mm)約80 質量(g)約108 差込角(mm)6.35
注意
※電動工具はクラッチ付きまたはインパクト機構付のものをご使用ください。ソケットの取付・交換は確実に行なってください。ご使用前に変形やひび割れ等の確認をし、異常があった場合は使用しないでください。ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けや無理な力をかけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-22
用途:
締め付け作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製のセットを購入しましたが、全長が長過ぎて、狭い場所での締め付けが出来なかったので、出来るだけ安価で短いこちらを購入しましたが問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする