ソケットアダプター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50957095 品番 SA-095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可

差込角(mm)9.5 全長(mm)約65 グリーン 材質(本体)CR-V 質量(g)約28
注意
※ご使用前に変形やひび割れ等の異常がないか確認してください。ソケットアダプターは、ソケットのサイズに合ったものをご使用ください。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)には使用できません。電流が流れている回路では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
自動車、バイク整備 日曜大工

抜き差しのクリック感がよく、ガタが無いので使いやすい。
18V仕様の大トルクで使っても不安がない。

対象商品:
50957086
2024-10-10
用途:
電動ドリル用
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすいです。
文句ありません。
ブレも感じられません。
脱着もしやすいです。
剛性もそこそこだとおもわれます。

対象商品:
50957095
2023-07-19
用途:
デンドラ用に

デンドラでソケットを使用するのにあると便利です。
ラチェットと併用してます。

対象商品:
50957095
2021-04-16
用途:
タイヤの脱着作業など
建設業・工事業

手動のラチェットを持っているので購入したアダプターとインパクトドライバーで作業しています。とても便利で重宝しています。

対象商品:
50957104
2020-05-11
用途:
インパクトドライバーでの自動車タイヤ交換

以前、中国製のノーブランド粗悪品を使ったら、20本ほどで折れた。
こちらはまだそれほど使い込んでいないが、持ってくれるなら安くてお得、だと思います。

対象商品:
50957095
2018-05-21
用途:
ボルトナットなどの取り外し
製造業

ボルトナットなどを緩めたり、締めたりする時に狭い場所での作業やトルクの軽い(空回し状態)時などに手先が疲れず作業が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする