コードレス高圧洗浄機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 蓄電池電圧(V)18 注文コード50957978 品番AW18DBL(LYP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,100
この商品は蓄電池電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5〜2.0 吐出水量(L/min)0.5〜1.2 高圧ホース(m)3 付属品リチウムイオン電池(BSL1860)、冷却機能付急速充電器(UC18YDL)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナーピン 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) トラスコ品番837-1167 質量(kg)5.2(蓄電池装着時) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 作業量(目安)1充電当たり/作業時間:約35〜180分、吐出水量:約42〜90L 蓄電池電圧(V)18 蓄電池形名BSL1860 充電器形名UC18YDL 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水 充電時間(分)約30
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※エアコン洗浄は専門知識が必要なため専門業者に委託してください。
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50957978
2019-03-14
用途:
エアコン清掃
株式会社アクトワンプラス 様 (不動産業)

軽くて良いと思います。作業中にバッテリー切れの心配もありませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
50957978
2018-03-30
用途:
エアコンクリーニングに使用
有限会社横浜セイブ 様 (建設業・工事業)

軽くて持ち運びに楽で。充電式の手軽さがとっても良く。一回の充電で10台以上のクリーニングが可能ですのでめんどくささがない。
ちょっと高かったけど買ってよかったです。

6人が参考にしています
対象商品:
11095857
2017-07-09
用途:
エアコンクリーニング、
有限会社エムテック 様

コードレスなのに、出力が高く調整が楽。場所を取らず、コードが邪魔にならない。最高の相棒です。

3人が参考にしています
2018-05-10
用途:
色々な洗浄作業に

普通の100V高圧洗浄機に比べると威力が弱すぎます。エアコンクリーニングみたいに水が飛び散らない作業には向いているかも知れませんが…。
水道ホースの先をつまんだくらいの威力です。壊れているのではないかと修理に出したくらいです。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする