東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の 防水型中継ボックス
防水型中継ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50958312
品番
BTM-22B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)
¥319
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合機種
BOXTM-801
材質(本体)
強化PBT
タイプ
防水キャップ
ねじ
CTG22
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×16×38
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応