アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 折りたたみ椅子
折りたたみ椅子_CAL-Xシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50958646
品番
CAL-X02M-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
487×470×746
寸法SH(mm)
435
タイプ
レギュラータイプ
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×470×746
材質(脚)
アルミ長円パイプ
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能
連結可否
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません