アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 折りたたみ椅子
折りたたみ椅子_CAL-Xシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
アイボリー
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー
材質(脚)
アルミ長円パイプ
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品
注文コード
50958655
品番
CAL-X02S-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
色・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
442×437×730
寸法SH(mm)
425
タイプ
コンパクトタイプ
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×437×730
材質(脚)
アルミ長円パイプ
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能
連結可否
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません