折りたたみ椅子_CAL-Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 グリーン 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー 材質(脚)スチール 材質(脚部)スチール長円パイプ 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 注文コード50958795 品番CAL-XS02S-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は色・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)442×437×730 寸法SH(mm)425 タイプコンパクトタイプ 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×437×730 材質(脚)スチール 材質(脚部)スチール長円パイプ 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合 スタッキング可能 連結可否可能
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする