カネコ総業
カネコ総業の 清掃具
カネコ総業の 溝さらい
ステン ミニ清掃器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50959667
品番
210131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。
頭部は錆びにくいステンレス製です。
狭い側溝に使えます。
材質
スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー)
全長(mm)
515
タイプ
ストレート型
頭部寸法(mm)
90×120
柄長さ(mm)
380