カネコ総業
カネコ総業の ヘラ/盛板/コテ
カネコ総業の ケレン棒
全鋼ケレンボー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50959992
品番
220101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
刃幅(mm)
84
全長(mm)
510
材質
亜鉛パイプ柄
サイズ
小
柄長さ(mm)
450