カネコ総業
カネコ総業の ヘラ/盛板/コテ
カネコ総業の ケレン棒
全鋼ケレンボー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50960008
品番
220111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
540
材質
ラワン柄
サイズ
小
柄長さ(mm)
450