カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
紅樫 丸掛矢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
105
注文コード
50960096
品番
230652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
頭径(Φmm)
105
材質
ナラ柄
サイズ
小々
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
240