カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
紅樫 丸掛矢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50960105
品番
230653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
頭径(Φmm)
120
材質
ナラ柄
サイズ
小
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
240