カネコ総業
紅樫 丸掛矢
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
頭径(Φmm)
135
120
135
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50960114
品番
230654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
頭径(Φmm)
135
材質
ナラ柄
サイズ
中
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
240