※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
紅樫 角掛矢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
150
注文コード
50960166
品番
230754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
頭径(Φmm)
150
材質
ナラ柄
サイズ
大
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
240