カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
外材金輪付 角掛矢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50960412
品番
230902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
割れ防止のリングを巻いた重量タイプ。
頭径(Φmm)
120
材質
樫柄
サイズ
小
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
240