アイリスチトセ
事務用デスク_TCFNLユニットデスク ブラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
幅(mm)
1600
1000
1200
1400
1600
2000
2400
色
ホワイト/ブラック
ホワイト/ブラック
ペールアルダー/ブラック
モカブラウン/ブラック
ナチュラルブラウン/ブラック
タイプ
単体ユニット(両面用)
単体ユニット(両面用)
増連ユニット(両面用)
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50961586
品番
TCFNL-1600F□B
参考基準価格(税別)
¥368,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
色
ホワイト/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×1400×720
タイプ
単体ユニット(両面用)
幅(mm)
1600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
脚間隔(mm)
1484
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません