曜日別特売
CCVS13-5D-U2-Q バルブユニット CCV SMC 50962256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブユニット CCV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個複合弁(3)スキップ弁バルブユニットの大きさ(S)小流量形注文コード50962256品番CCVS13-5D-U2-Q
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化
・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能
・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能

リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナルCE-対応品(Q)CE対応追記号(U2)ユニットCC100/CC160用電磁弁定格電圧(V)(5)DC24バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(1)流量制御弁複合弁(3)スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする