アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの リラックスチェア・ダイニングチェア
アイリスチトセの ダイニングチェア
会議用椅子_リフレッシュチェア DROP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50962819
品番
FC-DROP
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×570×780(S460)
材質(フレーム)
スチール
材質(座面)
PP
材質(背)
PP
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません