アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 丸イス・角イス
会議用椅子_ローキャスタースツール ボン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50962968
品番
RCLCS-255
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×320×255
幅(mm)
320
高さ(mm)
255
奥行(mm)
320
キャスター
なし
背もたれ
なし
材質(フレーム)
パイプ
材質(座面)
塩化ビニル
高さ調節
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません