画像準備中

会議用椅子_ライタス4大型メモ台付ネスティングタイプ背パッド無し

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 PXN60 注文コード50963476 品番LTS-4N-B-WMD2-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
PXN60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×730×820 座面高さ(mm)440 幅(mm)650 高さ(mm)820 奥行(mm)730 キャスターあり 肘掛なし 材質(フレーム)スチールパイプ 座高(mm)440 材質(座面)ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン スタッキング メモ台つき
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする