※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ CD55
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
注文コード
50964033
品番
CD55B63-80
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじ
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
・規格番号:ISO 21287
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)
シリンダ内径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ