ネオシール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード50964147 品番B-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法
ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。
手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。
余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50964147
2023-07-05
用途:
自宅エアコン室外機用配管の壁貫通口塞ぎ
その他業種

浴室排水口の隙間塞ぎ用として購入しましたが、誤りに気づき今後エアコン室外機配管用で
使用予定です。触った感触が大変柔らかいと思います。

対象商品:
50964147
2017-12-22
用途:
エアコンのダクト穴の隙間塞ぎ時
電気・ガス・熱供給・水道業

エアコンのダクト穴の隙間塞ぎ時に使用した。思ったより柔らかく使いやすくて、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする