まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
PPソフトロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50964323
品番
PP6-200BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
1000
種類
3本より、溶着タイプ
包装形態
ポリ袋入り
用途
雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。