※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)160チューブ内径(Φmm)25注文コード50964401品番CD85F25-160-A
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・内容量など121種類から選べます他の種類を見る ・規格番号:ISO 6432
ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。
同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。
・4面に小型オートスイッチ取付可能。