まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
クレモナ金剛打
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964585
品番
KMKG3-300 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
国産クラレクレモナ
色
白
質量(kg)
1.5
種類
金剛打ち(12打ち)
包装形態
ドラム巻
用途
各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
注意
※編みロープ(金剛打)のため、強度を必要とする用途には使用しないでください。