まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
クレポリロープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964847
品番
KP12-100 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ビニロン+ポリエチレン
色
オレンジ
質量(kg)
6.6
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
用途
各種作業ロープに