まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ビニロンロープ
クレポリトラックロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964892
品番
TR 1210KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
10
材質
ポリエステル+ポリエチレン
色
黄色
質量(kg)
0.63
仕様
両端リング加工
包装形態
シュリンク包装
用途
トラックの荷締めや荷役作業に