まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PPロープ
スパンシーカラーロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964978
品番
PPCOLOR30-30BLU R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
カラフルな太サイズロープです。
太さ(Φmm)
30
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
13000
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
用途
ディスプレイや幼児の綱引きロープに