アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
会議用椅子_イーザックネスティングチェア
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50965330
品番
ESC-N-B/W
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
ホワイトフレーム- ウォールナット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
504×485×770
座面高さ(mm)
445
幅(mm)
504
高さ(mm)
770
奥行(mm)
485
キャスター
あり
肘掛
なし
材質(フレーム)
ハイテンションパイプ
座高(mm)
445
材質(座面)
メラミン
材質(背)
メラミン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません