まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ナイロンロープ
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965477
品番
NR4-200 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
耐水性にすぐれ、強度もあるロープです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
薄グレー
質量(kg)
2.15
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
耐水性を求められる作業ロープなどに