まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ポリエステルロープ
ポリエステルトラックロープ(M)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965538
品番
TR 620E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
種類
3ツ打、両端リング加工
包装形態
シュリンクパック
用途
トラックの荷締めや荷役作業に
質量(g)
450