まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ポリエステルロープ
ポリエステルトラックロープ(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965556
品番
TR 1220E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
種類
3ツ打、両端リング加工
包装形態
シュリンクパック
用途
トラックの荷締めや荷役作業に
質量(g)
1650