エステルトラックロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50965565 品番 TR 910E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付

太さ(Φmm)9 長さ(m)10 材質ポリエステル 種類3ツ打、両端リング加工 包装形態シュリンクパック 用途トラックの荷締めや荷役作業に 質量(g)510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
必要十分

もう少し柔軟性があれば良いけれど、荷を止める為のロープだから必要十分。ただ、しっかり締め付けしなければ緩んでくるのでもう一重の増し締め、止めは必要。この値段でφ12なら文句は言えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする