まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 麻ロープ
綱引きロープ(麻)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965942
品番
TUGーOFーWAR3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
太さ(Φmm)
30
長さ(m)
30
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
19.5
仕様
両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
包装形態
クロス紙包装
用途
運動会やイベントの綱引きに