まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 麻ロープ
麻製 クライミングロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50966064
品番
CLIMBING ASA305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
太さ(Φmm)
30
長さ(m)
5
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
4.6
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工
包装形態
クロス紙包装